FBW3590XR+650L RAIL スライドパック レール単体 FBW3590XR形 THK 35885586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBW3590XR+650L RAIL スライドパック レール単体 FBW3590XR形 THK 35885586
FBW3590XR+650L RAIL スライドパック レール単体 FBW3590XR形 THK 35885586
FBW3590XR+650L RAIL スライドパック レール単体 FBW3590XR形 THK 35885586

スライドパック レール単体 FBW3590XR形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ストローク(mm)550
内容量1本注文コード35885586品番FBW3590XR+650L RAIL
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

レール、取付けプレート、ストッパなどの部品に、オーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現
肉厚を増やし、従来品と比べ剛性を向上
スライダ部を新設計することにより、従来品に比べ5dBA低騒音化を実現(速度60m/min時)

ストローク(mm)550材質(本体)(スライドレール)SUS304寸法L(mm)650材質(シール)NBR本体質量(g)610寸法B(mm)0材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C寸法G(mm)25寸法N1(mm)6材質(ストッパー)SUS304+NBR許容荷重(N)(Pa)880、(Pb)200、(Pc)100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする