ホイルナット(袋・ツバ付き)

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 35897565 品番 21H-M12-P1.5 ツバ付き
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ツバで円状に押さえるためホイールに食い込みにくい
ソケットがツバで止まるので、ソケットを押し込みすぎてホイールに当る事がありません

材質スチール 全長(mm)31 対辺(mm)21 表面処理クロムメッキ 形状つば付 シルバー タイプ ねじ寸法M12×P1.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:431

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35897583
2022-05-11
用途:
アルミホイール

tech製の3層メッキでツバ付きの物より長さが短くハミ出し対策に良いかと。tech製より錆びやすいですが…

3人が参考にしています
対象商品:
35897583
2022-07-13
用途:
塩害出錆びて交換
サービス業

安いししっかり作られてるのでリピートしました。
(^^)/

対象商品:
35897583
2022-10-20
用途:
自動車メンテナンス
有限会社なかの 様 (卸売・小売業)

軽トラックの交換ように購入した。価格も安くリピートしても良い商品です。

対象商品:
35897583
2021-02-06
用途:
整備
THINK 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

価格といい品質といい使いやすさで申し分ない商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35897583
2020-11-02
用途:
息子のJeepに使用
その他業種

息子のJeepに使用。自分はブルーナットを購入し
ドレスアップを

対象商品:
35897583
2020-07-24
用途:
ナットの長さ 見た目
製造業

21HEXで31mmツバ付(フランジ付)の物がなかなかなくて探していたら、こちらのモノタロウで見つかりました。ホイールとの兼ね合いが丁度良い感じです。

2人が参考にしています
対象商品:
35897583
2019-08-19
用途:
アルミホイール購入時

使用して2年になります。
かなり錆が出ていますが、価格的しょうがないと思っています。

対象商品:
35897583
2022-04-28
用途:
タイヤ取り付け

残念ながら品質に問題があり、
すぐに錆びてしまいます。
それも1か月もたたないうちに…。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする