曜日別特売
PT12P3M10DF PXプーリ P3M形 椿本チエイン 35906087

PT12P3M10DF PXプーリ P3M形 椿本チエイン 35906087
PT12P3M10DF PXプーリ P3M形 椿本チエイン 35906087

PXプーリ P3M形

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個歯数12適合ベルト幅(mm)10注文コード35906087品番PT12P3M10DF
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ピッチ径(Dp)(Φmm)11.46寸法BL(mm)23寸法Bw(mm)13フランジ外径Df(Φmm)15寸法Do(mm)10.7フランジ内径df(Φmm)8ハブ直径Dh(Φmm)15最小軸穴径d(Φmm)4最大軸穴径d(Φmm)5歯数12形状DF種類PXプーリ適合ベルト幅(mm)10フランジPTSS1015080フランジ厚(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35906087
2022-03-06
用途: 減速機用プーリーとして使用
電子工房SAZAN

減速機試作で使用しましたが、回転及びトルク伝達では、申し分がありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする