曜日別特売

PXプーリ P3M形

PXプーリ P3M形 - 椿本チエインPXプーリ P3M形 - 椿本チエインPXプーリ P3M形 - 椿本チエイン
(1件のレビュー)
種類PXプーリフランジ厚(mm)1内容量1個
全28種類を絞り込む
最小軸穴径d(Φmm)
最大軸穴径d(Φmm)
歯数
28種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ径(Dp)(Φmm)
寸法BL(mm)
寸法Bw(mm)
フランジ外径Df(Φmm)
寸法Do(mm)
フランジ内径df(Φmm)
ハブ直径Dh(Φmm)
最小軸穴径d(Φmm)
最大軸穴径d(Φmm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35906071PT10P3M10DF9.552313128.795.5124410
2,930
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
35906087PT12P3M10DF11.4623131510.78154512
3,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
35906114PT14P3M10DF13.3723131712.61101746.3514
3,130
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
35906123PT15P3M10DF14.3223131713.56101746.3515
3,180
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
35906132PT16P3M10DF15.2823131714.52101746.3516
3,220
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
35906157PT18P3M10DF17.1923132116.4313.32046.3518
3,560
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
35906175PT20P3M10DF19.123132518.34152546.3520
3,620
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
35906184PT10P3M15DF9.552919128.795.5124410
3,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
35906193PT12P3M15DF11.4629191510.78154512
3,240
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
35906227PT14P3M15DF13.3729191712.61101746.3514
3,360
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
35906236PT15P3M15DF14.3229191713.56101746.3515
3,440
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
35906245PT16P3M15DF15.2829191714.52101746.3516
3,530
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
35906263PT18P3M15DF17.1929192116.4313.32046.3518
3,800
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
35906272PT20P3M15DF19.129192518.34152546.3520
3,910
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
35906306PT22P3M10BF21.0123162820.2516125822
3,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
35906315PT24P3M10BF22.9223162922.1618145924
3,420
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
35906324PT25P3M10BF23.8723163123.1119145925
3,530
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
35906351PT26P3M10BF24.8323163124.07191661026
3,580
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
35906367PT28P3M10BF26.7423163225.9821.21861228
3,690
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
35906376PT30P3M10BF28.6523163427.89231861230
3,730
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
35906394PT32P3M10BF30.5623163629.822.41861232
3,800
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
35906412PT22P3M15BF21.0129212820.2516125822
3,530
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
35906421PT24P3M15BF22.9229212922.1618145924
3,710
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
35906446PT25P3M15BF23.8729213123.1119145925
3,780
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
35906464PT26P3M15BF24.8329213124.07191661026
3,870
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
35906473PT28P3M15BF26.7429213225.9821.21861228
3,910
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
35906491PT30P3M15BF28.6529213427.89231861230
4,040
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
35906516PT32P3M15BF30.5629213629.822.41861232
4,090
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35906087
2022-03-06
用途: 減速機用プーリーとして使用
電子工房SAZAN

減速機試作で使用しましたが、回転及びトルク伝達では、申し分がありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする