曜日別特売
PT30P5M15BF-A PXプーリ P5M形(アルミタイプ) 椿本チエイン 35908521

PT30P5M15BF-A PXプーリ P5M形(アルミタイプ) 椿本チエイン 35908521
PT30P5M15BF-A PXプーリ P5M形(アルミタイプ) 椿本チエイン 35908521

PXプーリ P5M形(アルミタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個歯数30形状BF注文コード35908521品番PT30P5M15BF-A
参考基準価格(税別)¥5,090販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
ピッチ径(Dp)(Φmm)47.75寸法BL(mm)33寸法Bw(mm)21寸法Do(mm)46.6ハブ直径Dh(Φmm)35最小軸穴径d(Φmm)12最大軸穴径d(Φmm)24歯数30形状BF種類PXプーリ適合ベルト幅(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする