椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
PXプーリ P5M形
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
18
形状
AF
適合ベルト幅(mm)
10
注文コード
35909185
品番
PT18P5M10AF
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状・適合ベルト幅
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
28.65
寸法BL(mm)
-
寸法Bw(mm)
16
フランジ外径Df(Φmm)
36
寸法Do(mm)
27.51
フランジ内径df(Φmm)
22.4
ハブ直径Dh(Φmm)
-
最小軸穴径d(Φmm)
6
最大軸穴径d(Φmm)
12
歯数
18
形状
AF
種類
PXプーリ
適合ベルト幅(mm)
10
フランジ
PTSF10360224
フランジ厚(mm)
1
注意
※最小軸穴径に対し、実際の下穴径は-1mmの製品になります。