椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
PXプーリ P5M形
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
32
形状
AF
適合ベルト幅(mm)
15
注文コード
35909781
品番
PT32P5M15AF
参考基準価格(税別)
¥4,490
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状・適合ベルト幅
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
50.93
寸法BL(mm)
-
寸法Bw(mm)
21
フランジ外径Df(Φmm)
55
寸法Do(mm)
49.79
フランジ内径df(Φmm)
42.5
ハブ直径Dh(Φmm)
-
最小軸穴径d(Φmm)
12
最大軸穴径d(Φmm)
26
歯数
32
形状
AF
種類
PXプーリ
適合ベルト幅(mm)
15
フランジ
PTSF10550425
フランジ厚(mm)
1
注意
※最小軸穴径に対し、実際の下穴径は-1mmの製品になります。