PT25P5M25AF PXプーリ P5M形 椿本チエイン 35910122

PT25P5M25AF PXプーリ P5M形 椿本チエイン 35910122
PT25P5M25AF PXプーリ P5M形 椿本チエイン 35910122

PXプーリ P5M形

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個歯数25形状AF適合ベルト幅(mm)25注文コード35910122品番PT25P5M25AF
参考基準価格(税別)¥4,620販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
ピッチ径(Dp)(Φmm)39.79寸法BL(mm)-寸法Bw(mm)32フランジ外径Df(Φmm)45寸法Do(mm)38.65フランジ内径df(Φmm)33.5ハブ直径Dh(Φmm)-最小軸穴径d(Φmm)10最大軸穴径d(Φmm)20歯数25形状AF種類PXプーリ適合ベルト幅(mm)25フランジPTSF10450335フランジ厚(mm)1
注意
※最小軸穴径に対し、実際の下穴径は-1mmの製品になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35909203
2015-07-09
用途: 試作購入用

近くの工具屋で購入してましたが、毎回値段が違うのでモノタロウに変更です。品物は問題なし・・・当たり前ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする