椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
PXプーリ P8M形
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
34
形状
AF
適合ベルト幅(mm)
25
注文コード
35914207
品番
PT34P8M25AF
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状・適合ベルト幅
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
86.58
寸法BL(mm)
-
寸法Bw(mm)
33
フランジ外径Df(Φmm)
91
寸法Do(mm)
85.21
フランジ内径df(Φmm)
77
ハブ直径Dh(Φmm)
-
最大軸穴径d(Φmm)
42
最小軸穴径d(Φmm)
16
歯数
34
形状
AF
種類
PXプーリ
適合ベルト幅(mm)
25
フランジ
PTSF16910770
フランジ厚(mm)
1.6