椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
PXプーリ P14M形
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
50
形状
AF
適合ベルト幅(mm)
60
注文コード
35917384
品番
PT50P14M60AF
参考基準価格(税別)
¥54,900
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状・適合ベルト幅
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
222.82
寸法BL(mm)
-
寸法Bw(mm)
74
フランジ外径Df(Φmm)
234
寸法Do(mm)
220.02
フランジ内径df(Φmm)
200
ハブ直径Dh(Φmm)
-
最小軸穴径d(Φmm)
20
最大軸穴径d(Φmm)
90
歯数
50
形状
AF
種類
PXプーリ
適合ベルト幅(mm)
60