※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2B32-55+20DMZ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35924403 品番CDQ2B32-55+20DMZ-M9NL3-X636
参考基準価格(税別)¥78,210 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
チューブ内径(Φmm)32 ストロークS2(mm)20 ストロークS1(mm)55 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする