曜日別特売
CDQ2B40-15DCMZ-XC88 CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-15DCMZ) SMC 35949978

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-15DCMZ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個仕様【ルブリテーナ】溶接用グリース(ピストンロッド SUS304)タイプ(-) 空気圧タイプ注文コード35949978品番CDQ2B40-15DCMZ-XC88
参考基準価格(税別)¥17,550販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様【ルブリテーナ】溶接用グリース(ピストンロッド SUS304)ストローク(mm)15タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする