椿本チエイン
PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数24、26
PT26P8M25BF-H024N-J08D3M06
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
歯数
26
24
26
軸穴径d(Φmm)
24
18
19
20
22
24
25
28
30
形状
BF
AF
BF
寸法Bw(mm)
33
22
33
全264種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35961992
品番
PT26P8M25BF-H024N-J08D3M06
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ピッチ径(Dp)(Φmm)
66.21
寸法BL(mm)
50
寸法Bw(mm)
33
フランジ外径Df(Φmm)
73
寸法Do(mm)
64.84
寸法L(mm)
9
キーKw×KH(mm)
8×3.3
ハブ直径Dh(Φmm)
51
軸穴径d(Φmm)
24
歯数
26
形状
BF
種類
タイミングプーリ
適合ベルト幅(mm)
25
タップ径
M6