VベルトK形(スタンダード)

(47件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35968475 品番K15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は58種類から選べます 他の種類を見る

使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベルト上幅(mm)7.5 ベルト高さ(mm)6.0 有効ピッチ周長さ(inch)15 長さ(mm)381 タイプスタンダード 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-40〜+70 角度(°)40 電気抵抗値50MΩ以上 材質(ベルト)ゴム ベルト形K

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09245731
2020-02-28
用途:
小型卓上ボール盤のベルト交換に使用

トップメーカー三ツ星ベルトの製品は、当たり前に使えて、当たり前の耐久性が普通な為、なんら問題が無いのが当たり前。その為「満足度」は特に可もなく不可もなくで「普通」となってしまいます。

1人が参考にしています
対象商品:
09245756
2019-11-28
用途:
ボール盤に使用
運輸・通信業

ボール盤のベルトが切れたので使用、K
形は特殊なのか何処を探しても無く此処に在って良かったです。

対象商品:
09245801
2019-07-13
用途:
ボール盤に使用しています。
製造業

ボール盤DP-300のモーターを三相モーターに交換したため純正のK-31では張りがきつ過ぎて遊びが無い為1サイズ上のK-32に変えて使用しています。
(K-31.5があればもう1本買いたいです。)

2人が参考にしています
対象商品:
09245792
2020-01-21
用途:
ベルト交換

ボール盤のベルトが劣化したための交換作業、耐久性もあり摩耗も少なく、安定してます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
09245871
2019-03-23
用途:
某メーカー衣類乾燥機のベルト
建設業・工事業

代用品ですので、ノギスでミリ単位まで測り注文させて頂きました、さすがVベルトのトップメーカーですね 品揃え・サイズ・品質 満点です、ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
35968475
2019-03-10
用途:
観賞魚用のエアーポンプ
教育・研究機関

父親の遺品で古いものでしたが豊富な品揃えのため快調に動いています。

1人が参考にしています
対象商品:
09245765
2018-12-07
用途:
小型ボール盤に使用

日本の電動工具メーカーでも安価は物は中華製が多く、Vベルトも粗悪品が使われている為に回転時に不快な振動が発生しました。国産Vベルトに交換すると嘘の様に静かに回ります。決して表に出る派手な商品では有りませんが品質の確かさは実感出来ます。

3人が参考にしています
対象商品:
09245731
2018-11-28
用途:
ミシンのベルトに使用
ボタン工房 トミタ 様 (卸売・小売業)

品質はいいと思いますが、ベルトの角が削れて少し周りが汚れる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2022-06-17

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする