VベルトA形(スタンダード)

(234件のレビュー)
56日以内出荷返品不可 56日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 有効ピッチ周長さ(mm)5588 有効ピッチ周長さ(inch)220 種類Vベルト 注文コード35971512 品番A220
参考基準価格(税別)¥7,540 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はベルト長さ・有効ピッチ周長さ・種類など288種類から選べます 他の種類を見る

長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベルト上幅(mm)12.5 ベルト高さ(mm)9 有効ピッチ周長さ(mm)5588 有効ピッチ周長さ(inch)220 長さ(mm)5588 タイプスタンダード 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-40〜+70 角度(°)40 電気抵抗値50MΩ以上 JIS規格標準以外 材質(ベルト)ゴム 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)95 ベルト形A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 234
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09243692
2025-06-02
用途:
メンテナンス
製造業

急に必要になり困っていましたが、迅速に対応いただき大変助かりました。

2025-05-21
用途:
ピッチングマシン
純スポーツメンテナンス 様 (サービス業)

スムーズに動くようになりました。違うマシンも交換しょうと思います。

2025-05-15
用途:
浄化槽ブロワー用に使用している
有限会社諫早衛生舎 様

他のメーカーの分は傷みが早くて使い物にはならない。

2025-02-27
用途:
精米機のベルト交換
農・林・水産業

長年使用している精米機のベルトが切れそうな状態だったので交換することにしました。問題なく出来ました。

対象商品:
08599875
2025-02-11
用途:
劣化ベルトの交換
井高野第3振興町会 様 (その他業種)

経年劣化したVベルトの交換用に購入しました。
印字されている商品名と番号が役立ち、スムーズに交換作業が完了しました。

2024-10-31
用途:
農業機械
サービス業

何の問題もなく取り付け完了 サイズが多く早くて 大変満足です。

2024-10-10
用途:
コンバインの交換部品
アイサワ工業株式会社 様 (建設業・工事業)

しっとりしていて、丈夫そうです。取り付けてみましたが、装着感がありこれで大丈夫だと思います。来年が楽しみになりました。

対象商品:
08599832
2024-03-23
用途:
モーターからの動力を伝達する作業
合同会社物理工学研究社 様 (製造業)

規格化されており、従来の使用場所に適切にはまりました。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2人が参考にしています
2022-06-17

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする