VベルトB形(レッド)

(54件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト上幅(mm)16.5 注文コード35975694 品番RB20
参考基準価格(税別)¥3,910 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はベルト上幅・ベルト長さ・内容量など337種類から選べます 他の種類を見る

動力伝動の手段として最も普及したベルト。
経済的で入手しやすく、交換も容易です。
レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベルト上幅(mm)16.5 ベルト高さ(mm)16 有効ピッチ周長さ(mm)508 呼び番号20インチ 材質ゴム タイプレッドラベル 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-30〜+90 角度(°)40 電気抵抗値6MΩ以下 リブ本数3 ベルト形B

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-20
用途:
マリンエンジンのウオターポンプ&ダイナモ用
農・林・水産業

B形レッドは強くて長持ちするので大変助かりました。

2024-11-05
用途:
コンプレッサーに使うベルト

随分永い事使用してましたが、経たりを確認したので交換することに、前にも購入したことがあり、長持ちしたので同じこちらのベルトを購入しました。

対象商品:
08597793
2025-02-10
用途:
ヤンマー耕運機デカポチDK7の駆動

従来スタンダードベルトを使用、レッドの価格は約2倍するが、耐久性がどうか?今から確認です。

対象商品:
08597863
2022-09-17
用途:
ボーリングマシン
石田ボーリング 様

非常にいいと思う。スタンダードの倍は持つと思いまた購入したいと思います

対象商品:
08597775
2022-04-29
用途:
機械軸モーターからの伝動

交換が大変な所の駆動のためレッドベルトを使っていますスタンダード品に比べるとレッドは高価だがメンテの事を考えると安上がりになるため使用中です

1人が参考にしています
対象商品:
35975852
2021-08-25
用途:
コンバイン

即納品で早く、商品は間違いない。
また選定方法もわかりやすかった

対象商品:
08597967
2021-01-12
用途:
草刈り機除草歯用
株式会社トミオホールディングス 様

此方は長く持っている他の物もこれと同程度で有れば良いと思う

1人が参考にしています
対象商品:
09246535
2020-09-30
用途:
機械のメンテナンス
その他業種

以前は青バンドの800を購入してましたが、赤バンドでも問題ありませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする