CDQ2B40F-15+10D-XC11 CD Series(CDQ2B40F) SMC 35989363

CD Series(CDQ2B40F)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式複動片ロッド 注文コード35989363 品番CDQ2B40F-15+10D-XC11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,250
この商品はストローク・作動方式・ポートねじの種類など45種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 ストロークS2(mm)10 ストロークS1(mm)15 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35989363 CDQ2B40F-15+10D-XC11 35989354 CDQ2B40F-15+10DZ-XC11 CD Series(CDQ2B40F) SMC CD Series(CDQ2B40F) SMC 1個 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする