e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ CX形

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35994777 品番 CX41
参考基準価格(税別)¥11,480 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。
動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。
標準Vベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます
標準Vベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換頻度を少なくできます。
従来のプーリが使用できます。

ベルト形CX ベルト上幅(mm)22.8 ベルト高さ(mm)13.5 ベルトピッチ周長(mm)1041 呼び番号41インチ 材質(ベルト)ゴム タイプローエッジコグタイプ 種類Vベルト 角度(°)36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35994761
2020-12-16
用途:
カニクレーンの駆動ベルト

外周長から推定して購入したので2回目で該当したものが購入できた。

対象商品:
35994786
2015-02-16
用途:
ホンダ除雪機のオーガ駆動用として使用

氷点下10以内の寒冷地ではゴムの耐久性悪く、屈折力も弱いので対してもたなかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする