※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マックスターマルチウエッジベルト 3V形

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)1266 リブ本数2 注文コード36010694 品番2R3V500
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はベルトピッチ周長・リブ本数など85種類から選べます 他の種類を見る

マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。
原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。
ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。
タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。
垂直運転にも最適。

ベルト高さ(mm)8 呼び番号50インチ 有効長(mm)1270 リブ本数2 種類ウエッジベルト 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 最大速度(m/sec)40 ベルトピッチ周長(mm)1266 ベルト形3V

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-18
用途:
林業機械用
WoodWorks 様 (農・林・水産業)

信頼されるメーカー品ですので、品質の信頼性もあり満足しています。

対象商品:
36011132
2024-04-25
用途:
機械のメンテナンス

特殊なベルトなので近場の部品屋には在庫が無かったけど、モノタロウですぐに手に入ったのでとても助かりました!
物は若干クセが付いていたが、劣化もなく問題なく使用出来ました。

対象商品:
36010694
2023-05-02
用途:
クーリングタワーのメンテ
日本エア・リキード合同会社 様 (製造業)

いつも会社のシステムから、ものたろうを利用していますが
発注忘れに気が付き、連休中のため、急遽、個人PCから、現場直送で注文しました。
間に合い大助かりでした。

対象商品:
36010931
2021-04-28
用途:
クーリングタワー用
公益財団法人日産厚生会 様

他の業者より安く、また希少商品との事でしたが、無事使用開始までに間に合い大変助かりました。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
36011001
2020-12-17
用途:
排気ファンのベルト交換

実験室の空調排気ファンのベルト交換で使用致しました。
交換後、特に問題も無く商品の梱包もしっかりされていました。
また、宜しくお願い致します。

対象商品:
36010931
2020-05-06
用途:
冷却塔メンテナンス
阪南冷機 様 (建設業・工事業)

在庫ないところ、早く納入してもらって驚いてます。

ありがとうございました。

対象商品:
36010755
2016-03-15
用途:
産業用機械のドライブベルトとして

以前は同じ商品を倍近くの価格で購入しておりましたが、こちらのショップで取り扱いがあることを知り、大変助かっております。商品自体は以前から使用していたものと同じなので何も心配はありません。
今後も購入していきたいと思います。

対象商品:
36010694
2015-08-17
用途:
空調機器に使用
建設業・工事業

緊急作業に付早急な対応非常に良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする