防毒マスク 7700J

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36022716 品番 7700J
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

シリコン製で、皮膚への刺激が少なく高い耐久性を有しています。
また、吸収缶は1/4回転まわすだけで簡単・確実に着脱できる方式を採用しています。

タイプ半面形 サイズM 用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。 種別防毒マスク 形状直結式小型 グレー 質量(g)116 吸気抵抗(Pa)5(実測平均値) 国家検定合格番号第TN278号 排気抵抗(Pa)34(実測平均値) 材質(面体)シリコン
注意
※この商品は吸収缶が付属されていませんのでガスの種類に合った吸収缶をお買い求め下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:138

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36022716
2022-06-16
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

段々と息苦しくなり、口呼吸になるのでマスク内に水滴が貯まる

対象商品:
36796261
2020-04-10
用途:
塗装作業時
その他業種

呼吸が苦しくなることなく使用できます
吸着缶が付属していないので缶も同時に

対象商品:
36022716
2013-06-26
用途:
農薬散布
はやし農園 様 (農・林・水産業)

今までは他メーカを使用していましたが、フィット感は同程度ですが呼吸は楽です。バンドのバックルは慣れが必要ですが良く考えられてます。デザインは良いです。吸収缶は付けやすいです。入っていた袋が収納袋になるのが大変良いです。

対象商品:
36022716
2013-04-10
用途:
シンナーで、汚れを落とします。

今まで、窓を開けて我慢してました。早く買えばよかった。メイカーの種類が多くて迷いましたが、汚れの拭き落としに、30分位ずつ、度々使います。
全く匂いがなくなり、驚きの効果です。フィット感もよいです。

対象商品:
36796182
2016-04-14
用途:
化学物質暴露から身を守る用に

製造工場の場所が放射線量の少なそうな地域なので。
臭いは蒸留水に浸けて取りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする