吸収缶 7001J

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36022856 品番 7001J-55
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
ガスの種類有機ガス用 破過時間50分以上(平均実測値:138) 国家検定合格番号TN279 適合マスク7700J 質量(g)62 トラスコ品番353-1902 種別吸収缶 通気抵抗(Pa)105
注意
※粉じんが存在する環境下では、S1グレードのろ過材を取り付けてご使用いただけます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36022856
2023-05-10
用途:
塗装作業時

使い勝手が非常に良いです。これからも使用したいです。

対象商品:
36022856
2021-07-27
用途:
塗装作業
サービス業

長く同じ吸収缶で使ってましたがそろそろスペアが欲しいと思って買いました。

対象商品:
36022865
2019-09-18
用途:
塗装作業時

何時も使っているので、いつもと同じく変わりなく使用しています。

対象商品:
36022865
2017-05-14
用途:
塗装作業時

塗料販売店より安く買えて助かってます。塗装時には必須ですから。

対象商品:
36022865
2014-09-23
用途:
車両塗装
カスタムガレージ プレシャス 様

取引している部品屋よりも安いので助かります。

対象商品:
36022865
2014-06-19
用途:
スプレー作業

呼吸が楽で、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする