曜日別特売
250-3V-4-Q1 マックスターウエッジプーリ 3V 三ツ星ベルト 36034661

マックスターウエッジプーリ 3V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
溝数4
外径(Do)(Φmm)251
内容量1個注文コード36034661品番250-3V-4-Q1
参考基準価格(税別)¥26,440販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。
軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。
ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。
軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。

外径(Do)(Φmm)251ピッチ径(Dp)(Φmm)248.8寸法C(mm)-ボス径Db(mm)130内径Di(mm)219寸法E(mm)7寸法G(mm)19.1寸法H(mm)104.8寸法L(mm)63.5寸法OL(mm)71.1寸法P(mm)15.1寸法X(mm)45質量(kg)7.46(ブッシュを除く)タイプ14種類ウエッジプーリ溝数4GD2(kg・m2)0.296(ブッシュを除く)有効径(Φmm)250適合ブッシングQ1
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする