マックスターウエッジプーリ 5V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36035937 品番 224-5V-8-R2
参考基準価格(税別)¥98,360 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。
軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。
ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。
軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。

外径(Do)(Φmm)225 ピッチ径(Dp)(Φmm)221.4 寸法C(mm)- ボス径Db(mm)- 内径Di(mm)173 寸法E(mm)7 寸法G(mm)22.2 寸法H(mm)136.5 寸法L(mm)123.8 寸法OL(mm)148 寸法P(mm)23.8 寸法X(mm)102 質量(kg)23.5(ブッシュを除く) タイプ12 種類ウエッジプーリ 溝数8 GD2(kg・m2)0.908(ブッシュを除く) 有効径(Φmm)224 適合ブッシングR2
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする