マックスターウエッジプーリ 8V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 溝数10 適合ブッシングU1 有効径(Φmm)375 注文コード36036734 品番375-8V-10-U1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥236,910
この商品は溝数・適合ブッシング・有効径など65種類から選べます 他の種類を見る

軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。
軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。
ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。
軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。

外径(Do)(Φmm)376 ピッチ径(Dp)(Φmm)370 寸法C(mm)25 ボス径Db(mm)- 内径Di(mm)296 寸法E(mm)10 寸法G(mm)38.1 寸法H(mm)212.5 寸法L(mm)181 寸法OL(mm)296 寸法P(mm)89.9 寸法X(mm)143 質量(kg)111(ブッシュを除く) タイプ13 種類ウエッジプーリ 溝数10 GD2(kg・m2)13(ブッシュを除く) 有効径(Φmm)375 適合ブッシングU1
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする