タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅3.2mm

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)113.79 注文コード36038177 品番B56MXL3.2G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥450
この商品はベルトピッチ周長など210種類から選べます 他の種類を見る

一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形MXL ベルト幅(mm)3.2 歯数56 歯ピッチ(mm)2.032 ベルトピッチ周長(mm)113.79 材質(ベルト)クロロプレンゴム 高さ(mm)1.11 タイプGタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36038177 B56MXL3.2G 47905277 56MXL3.2 タイミングベルト MXL形3.2(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト タイミングベルト MXL形3.2(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 1個 289 税込318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36039001
2019-06-02
用途:
AV機器のメンテナンス

このようなパーツをメンテ用に1本だけ購入できるのは大いに助かります。 パーツ自体は実績ある製品でまったく問題なく安心して使用できます。 背面に型名が印刷され、識別しやすいのもメリットです。

対象商品:
36038405
2017-08-01
用途:
電動リール用の消耗部品
株式会社 国領 様

エンジンのタイミングベルトと同様にトラブルを起こす前に交換しました、快適です。ただ多種多様な為に合致する物を探し出す事が困難。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする