タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅4.8mm

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)91.44 注文コード36040173 品番B45MXL4.8G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥560
この商品はベルトピッチ周長など210種類から選べます 他の種類を見る

一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形MXL ベルト幅(mm)4.8 歯数45 歯ピッチ(mm)2.032 ベルトピッチ周長(mm)91.44 材質(ベルト)クロロプレンゴム 高さ(mm)1.11 タイプGタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36040173 B45MXL4.8G 47902172 45MXL4.8 タイミングベルト MXL形4.8(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト タイミングベルト MXL形4.8(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 1個 359 税込395 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36041223
2016-06-23
用途:
フィットネス機器のモーター伝達部分の劣化による交換品として

修理品の製造元が中国でしたので部品として手に入るか分からなかったのですが、他サイトや実店舗を回りましたが手に入らず最終的にモノタロウさんで見つかって、商品も精密に出来ていた為安心して組み込み作業が出来ました。今後も修理品が入ってくるのですがまず先にモノタロウ様を閲覧してからと考えております。1点商品に関係ありませんが発送に多少のストレスを感じてしまうため今後発送形態に選定があると頼もしいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする