※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個オートスイッチ種類P3DWA 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出しタイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ注文コード36055346品番CDQ2B63-25DMZ-P3DWAL
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥29,678販売価格(税別)
この商品はオートスイッチ種類・タイプ・ボディオプションなど70種類から選べます他の種類を見る