※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B63-30+0DMZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
36056335
品番
CDQ2B63-30+0DMZ-A93-XC11
参考基準価格(税別)
¥52,750
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
63
ストロークS2(mm)
0
ストロークS1(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード