寸法D(Φmm)65
寸法E(mm)160
寸法G(mm)5.5
寸法H(mm)-
寸法K(mm)20
寸法LA(mm)19
寸法LB(mm)-
寸法LW(mm)39
外径O.D.(Φmm)181.15
寸法W(mm)-
最大軸穴径d(Φmm)38
最小軸穴径d(Φmm)16
適合フランジ外径D(mm)-
適合フランジ内径P(mm)-
適合フランジ厚t(mm)-
歯数60
呼び幅(mm)12.7
呼び幅50
材質ねずみ鋳鉄
形状W形
種類タイミングプーリ
適合フランジ-
概略質量(kg)2.54
ピッチ径(Φmm)181.91