タイミングプーリ H形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び幅100 注文コード36064314 品番P44H100W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,260
この商品は歯数・呼び幅など117種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)88 寸法E(mm)154 寸法G(mm)11 寸法H(mm)- 寸法K(mm)20 寸法LA(mm)33 寸法LB(mm)- 寸法LW(mm)53 外径O.D.(Φmm)176.5 寸法W(mm)- 最小軸穴径d(Φmm)20 最大軸穴径d(Φmm)52 適合フランジ外径D(mm)- 適合フランジ内径P(mm)- 適合フランジ厚t(mm)- 呼び幅100 形状W形 適合フランジ- 概略質量(kg)4.39 ピッチ径(Φmm)177.87
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36064314 P44H100W 35269315 P44-H-100W タイミングプーリ H100形 W形 三ツ星ベルト タイミングプーリ H100形 W形 三ツ星ベルト 1個 9,898 税込10,888 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする