タイミングプーリ H形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び幅150 注文コード36064454 品番P18H150A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,930
この商品は呼び幅・歯数など117種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)- 寸法E(mm)- 寸法G(mm)- 寸法H(mm)2.5 寸法K(mm)- 寸法LA(mm)45 寸法LB(mm)- 寸法LW(mm)- 外径O.D.(Φmm)71.39 寸法W(mm)40 最小軸穴径d(Φmm)16 最大軸穴径d(Φmm)36 適合フランジ外径D(mm)78 適合フランジ内径P(mm)58 適合フランジ厚t(mm)1.6 呼び幅150 形状A形 適合フランジF-167858 概略質量(kg)1.22 ピッチ径(Φmm)72.77
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36064454 P18H150A 35268825 P18-H-150A タイミングプーリ H150形 A形 三ツ星ベルト タイミングプーリ H150形 A形 三ツ星ベルト 1個 4,698 税込5,168 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする