寸法D(Φmm)62
寸法E(mm)-
寸法G(mm)-
寸法H(mm)2.5
寸法K(mm)15
寸法LA(mm)45
寸法LB(mm)60
寸法LW(mm)-
外径O.D.(Φmm)95.65
寸法W(mm)40
最小軸穴径d(Φmm)20
最大軸穴径d(Φmm)38
適合フランジ外径D(mm)105
適合フランジ内径P(mm)84
適合フランジ厚t(mm)1.6
歯数24
呼び幅(mm)38.1
呼び幅150
材質鋼材
形状B形
種類タイミングプーリ
適合フランジF-1610584
概略質量(kg)2.57
ピッチ径(Φmm)97.02