タイミングプーリ H形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び幅200 注文コード36065251 品番P28H200A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,710
この商品は呼び幅・歯数など117種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)- 寸法E(mm)- 寸法G(mm)- 寸法H(mm)2.5 寸法K(mm)- 寸法LA(mm)59 寸法LB(mm)- 寸法LW(mm)- 外径O.D.(Φmm)111.82 寸法W(mm)54 最小軸穴径d(Φmm)25 最大軸穴径d(Φmm)52 適合フランジ外径D(mm)118 適合フランジ内径P(mm)90 適合フランジ厚t(mm)1.6 呼び幅200 形状A形 適合フランジF-1611890 概略質量(kg)4.05 ピッチ径(Φmm)113.19
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36065251 P28H200A 35268983 P28-H-200A タイミングプーリ H200形 A形 三ツ星ベルト タイミングプーリ H200形 A形 三ツ星ベルト 1個 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする