寸法D(Φmm)23
寸法E(mm)-
寸法G(mm)-
寸法H(mm)2
寸法K(mm)10
寸法LA(mm)-
寸法LB(mm)-
寸法LC(mm)23
寸法LW(mm)-
外径O.D.(Φmm)18.25
寸法W(mm)11
最小軸穴径d(Φmm)5
最大軸穴径d(Φmm)8
適合フランジ外径D(mm)23
適合フランジ内径P(mm)12
適合フランジ厚t(mm)1
歯数12
呼び幅(mm)10
材質焼結金属
形状C形
種類タイミングプーリ
適合フランジF-102312
概略質量(kg)0.04
ピッチ径(Φmm)19.1