タイミングプーリ T5形

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 形状C形 注文コード36066633 品番PT5-10-15C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,350
この商品は歯数・形状など22種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)28 寸法E(mm)- 寸法G(mm)- 寸法H(mm)2 寸法K(mm)10 寸法LA(mm)- 寸法LB(mm)- 寸法LC(mm)23 寸法LW(mm)- 外径O.D.(Φmm)23.05 寸法W(mm)11 最小軸穴径d(Φmm)6 最大軸穴径d(Φmm)14 適合フランジ外径D(mm)28 適合フランジ内径P(mm)18 適合フランジ厚t(mm)1 形状C形 適合フランジF-102818 概略質量(kg)0.07 ピッチ径(Φmm)23.87
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36066633 PT5-10-15C 35269473 PT5-10-15C タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルト タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルト 1個 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36066816
2013-06-05
用途:
フライス盤の改造

小型フライス盤の改造にはちょうど良いサイズです。
ギアからベルトに変更してだいぶ静かになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする