寸法D(Φmm)16
寸法E(mm)-
寸法G(mm)-
寸法H(mm)2
寸法K(mm)8
寸法LA(mm)15
寸法LB(mm)23
寸法LC(mm)-
寸法LW(mm)-
外径O.D.(Φmm)24.6
寸法W(mm)11
最小軸穴径d(Φmm)6
最大軸穴径d(Φmm)9
適合フランジ外径D(mm)28
適合フランジ内径P(mm)18
適合フランジ厚t(mm)1
歯数16
呼び幅(mm)10
材質焼結金属
形状B形
種類タイミングプーリ
適合フランジF-102818
概略質量(kg)0.05
ピッチ径(Φmm)25.46