三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
タイミングプーリ T5形
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
B形
注文コード
36066922
品番
PT5-10-24B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,610
この商品は
歯数・形状
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
25
寸法E(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法H(mm)
2
寸法K(mm)
8
寸法LA(mm)
15
寸法LB(mm)
23
寸法LC(mm)
-
寸法LW(mm)
-
外径O.D.(Φmm)
37.4
寸法W(mm)
11
最小軸穴径d(Φmm)
8
最大軸穴径d(Φmm)
15
適合フランジ外径D(mm)
43
適合フランジ内径P(mm)
28
適合フランジ厚t(mm)
1
形状
B形
適合フランジ
F-104328
概略質量(kg)
0.12
ピッチ径(Φmm)
38.2
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36066922
PT5-10-24B
35269412
PT5-10-24B
タイミングプーリ T5形
三ツ星ベルト
1個
¥
1,998
欠品中
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました