寸法D(Φmm)-
寸法E(mm)-
寸法G(mm)-
寸法H(mm)2
寸法K(mm)-
寸法LA(mm)15
寸法LB(mm)-
寸法LC(mm)-
寸法LW(mm)-
外径O.D.(Φmm)56.45
寸法W(mm)11
最小軸穴径d(Φmm)10
最大軸穴径d(Φmm)20
適合フランジ外径D(mm)61
適合フランジ内径P(mm)41
適合フランジ厚t(mm)1
歯数36
呼び幅(mm)10
材質鋼材
形状A形
種類タイミングプーリ
適合フランジF-106141
概略質量(kg)0.27
ピッチ径(Φmm)57.3