タイミングプーリ T5形

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数40 形状B形 注文コード36067753 品番PT5-10-40B
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は歯数・形状など22種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)35 寸法E(mm)- 寸法G(mm)- 寸法H(mm)2 寸法K(mm)10 寸法LA(mm)15 寸法LB(mm)25 寸法LC(mm)- 寸法LW(mm)- 外径O.D.(Φmm)62.85 寸法W(mm)11 最小軸穴径d(Φmm)10 最大軸穴径d(Φmm)25 適合フランジ外径D(mm)69 適合フランジ内径P(mm)50 適合フランジ厚t(mm)1 歯数40 呼び幅(mm)10 材質鋼材 形状B形 種類タイミングプーリ 適合フランジF-106950 概略質量(kg)0.4 ピッチ径(Φmm)63.66
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36066816
2013-06-05
用途:
フライス盤の改造

小型フライス盤の改造にはちょうど良いサイズです。
ギアからベルトに変更してだいぶ静かになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする