寸法D(Φmm)35
寸法E(mm)57
寸法G(mm)5
寸法H(mm)-
寸法K(mm)10
寸法LA(mm)15
寸法LB(mm)-
寸法LC(mm)-
寸法LW(mm)25
外径O.D.(Φmm)69.2
寸法W(mm)11
最小軸穴径d(Φmm)10
最大軸穴径d(Φmm)25
適合フランジ外径D(mm)-
適合フランジ内径P(mm)-
適合フランジ厚t(mm)-
歯数44
呼び幅(mm)10
材質ねずみ鋳鉄
形状W形
種類タイミングプーリ
適合フランジ-
概略質量(kg)0.33
ピッチ径(Φmm)70.03