曜日別特売
PT10-25-40B タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト 36071883

PT10-25-40B タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト 36071883
PT10-25-40B タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト 36071883

タイミングプーリ T10形

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個歯数40形状B形注文コード36071883品番PT10-25-40B
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
寸法D(Φmm)50寸法E(mm)-寸法G(mm)-寸法H(mm)2.5寸法K(mm)13寸法LA(mm)32寸法LB(mm)45寸法LW(mm)-外径O.D.(Φmm)125.45寸法W(mm)27最大軸穴径d(Φmm)32最小軸穴径d(Φmm)14適合フランジ外径D(mm)131適合フランジ内径P(mm)101適合フランジ厚t(mm)1.6歯数40呼び幅(mm)25材質鋼材形状B形種類タイミングプーリ適合フランジF-16131101概略質量(kg)3.08ピッチ径(Φmm)127.32
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36071883
2014-03-10
用途: 数年前に造った機械の使用変更をお客様に依頼され付け替えた。
有限会社やまがみ製作所

前回 製作した部品の物と同じ
メーカーカタログで検索したが、見当たらず モノタロウさんに有りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする