曜日別特売
20-FM-530 フレックスターベルト FM形 三ツ星ベルト 36072933

フレックスターベルト FM形

(4件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本ベルト幅(mm)20注文コード36072933品番20-FM-530
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。
ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます)
ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。
ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。
ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。
特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。

ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)530種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)2.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36074254
2022-09-14
用途: 轆轤制作
佐世保独楽本舗

レースングで繋ぐ平ベルトと比べるとベルト当たりの音も無く切れにくく静かでとても助かっています。

対象商品 : 36073344
2016-10-31
用途: 昔の平プーリー用の布ベルトを交換
ながさか株式会社

類似の商品が他に見つからなかった。しっかりしてて品質が良い。

1が参考にしています
対象商品 : 36073116
2020-09-16
用途: 自作機械の製作
エステック株式会社

自作でスライダークランクを作っており、減速プーリに使用するベルトを購入した。プーリは木製で自作した。本当はモノタロウの金属プーリを使用したいが、軸径10mmのものはほとんど売られていないので、合板で自作せざるを得ない。

対象商品 : 36073265
2018-09-15
用途: エアコンベルト用に
サービス業

アイシンGHPエアコンのベルトが切れてしまい修理を依頼しましたが、
ベルトは廃盤になりベルトも探してもらえず、ねっとで色々探した結果モノタロウで見つけ注文しましたが使用できず。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
1が参考にしています
2022-06-17

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする