曜日別特売
CDQ2B63TF-40DMZ CD Series(CDQ2B63TF) SMC 36077913

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2B63TF)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)40注文コード36077913品番CDQ2B63TF-40DMZ
参考基準価格(税別)¥17,820販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)40タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする