タイミングベルト L形(ポリウレタン)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36097634 品番 150L100U
参考基準価格(税別)¥5,320 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

軽動力伝動として精度がすぐれています。
耐油にもすぐれています。
外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。

ベルト形L ベルト幅(mm)25.4 歯数40 歯ピッチ(mm)9.525 ベルトピッチ周長(mm)381 材質(ベルト)ポリウレタン ベルト呼び長さ(inch)15 ベルト呼び幅100 使用温度範囲(℃)-30〜+90 高さ(mm)3.61 タイプUタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする