※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CD Series(CDQ2B80-60+40DCMZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36098457
品番
CDQ2B80-60+40DCMZ-M9BV3-X636
参考基準価格(税別)
¥111,490
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
80
ストロークS1(mm)
60
ストロークS2(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵