検定付(取引・証明用) 容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。 ケースは樹脂製で、汚れをふきとれる防滴構造。(JIS保護等級2準拠) くっきり見やすい大型液晶表示。文字高25mm。 使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売) オートパワーオフの省エネ設計。
電池が入ってなかったので、「電池別」等記載してほしかった
この度は、申し訳ありませんでした。商品情報を追記致しました。