SK-2000i-2 デジタルはかり A&D 36100635

デジタルはかり

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36100635 品番SK-2000i-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,900
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

検定付(取引・証明用)
容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。
ケースは樹脂製で、汚れをふきとれる防滴構造。(JIS保護等級2準拠)
くっきり見やすい大型液晶表示。文字高25mm。
使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
オートパワーオフの省エネ設計。

種類デジタルはかり 表示形式デジタル ひょう量(g)2000 目量(g)2 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)230×190 機能オートパワーオフ/風袋引き機能付 使用温度範囲(℃)-10〜40 使用環境湿度(%)85%RH以下 測定範囲40g〜2000g 種別地域番号2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×232×137 精度等級3級 適合地域宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る) 電源単1乾電池×6本または別売ACアダプタ(TB196) 電池寿命(時間)マンガン乾電池/約600、アルカリ乾電池/約1200 付属品取扱説明書 文字高(mm)25 仕様特定計量器 トラスコ品番392-2235 質量(kg)約1.6 ひょう量単位g
注意
※精度等級3級の商品は使用地域にご注意ください。(複数の箇所に記載されている県は、どちらの地域番号でも使用できます。)
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36100635 SK-2000i-2 88132852 SK2000i-A4 (使用地域:4地域) 検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ A&D 検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ A&D 1台 9,998 税込10,998 対象地域が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36100635
2013-08-21
用途:
いろいろ

電池が入ってなかったので、「電池別」等記載してほしかった

MonotaROからの回答

この度は、申し訳ありませんでした。
商品情報を追記致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする