※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はオートスイッチ種類・ボディオプション・リード線など59種類から選べます他の種類を見る 内容量1個オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しボディオプション(M) ロッド先端おねじ注文コード36103208品番CDQ2B80R-30DMZ-M9BAZ-XC6
参考基準価格(税別)¥43,560販売価格(税込)¥43,978販売価格(税別)