スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅6mm

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36106481 品番60S3M129G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥660
この商品は219種類から選べます 他の種類を見る

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。

歯数43 ベルト幅(mm)6 材質(ベルト)クロロプレンゴム 種類タイミングベルト ベルトピッチ周長(mm)129 高さ(mm)1.94 タイプGタイプ、標準 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)13.37 歯ピッチ(mm)3 ベルト形S3M

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36106481 60S3M129G 32987744 60S3M129 スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 三ツ星ベルト 1本 509 税込560 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36107014
2017-09-15
用途:
動力伝達に使用

メーカー品なので安心。小型直流モーターと組み合わせて使用。駆動音も静かで良い感じです。寿命はこれから確認。

対象商品:
36109053
2012-10-28
用途:
リーガル パン焼器の保守

リーガルのパン焼器のベルトが劣化したため購入。
80S3M444 (8mm) が本来の型番ですが、見当たらなかったので6mmの
本商品で代用。

細いので耐久性は不明ですが今のところ動作に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする