メガトルクタイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム)

(1件のレビュー)
65日以内出荷返品不可 65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36111144 品番 100MTS5M340G
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)
標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。
MTS5M形用プーリについては別途お問い合わせください。

歯数68 ベルト幅(mm)10 材質(ベルト)高硬度合成ゴム ベルト呼び幅100 種類タイミングベルト ベルトピッチ周長(mm)340 高さ(mm)3.41 タイプGタイプ、標準 ベルト呼び長さ340 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)22.28 歯ピッチ(mm)5 ベルト形MTS5M

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-24
用途:
バイクの部品取り付け
Rise 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

条件的に厳しい環境での使用ですが、今の所、問題無く使用出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする